- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 机 製図用のおすすめ人気ランキング
机 製図用のおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新109件の「机 製図用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図機」、「図面台」、「デスク 奥行70」などの商品も取り扱っております。
MUTOHドラフコンポジュニア
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
材質合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード、スチール/ABS、エポキシ樹脂塗装高さ(mm)700奥行(mm)700天板耐荷重(kg)20鍵なしアジャスターあり引出しあり
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。材質スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
1枚
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
奥行(mm)700高さ(mm)700色ブラウン天板耐荷重(kg)20鍵なしアジャスターあり
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)耐荷重(kg)70材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装高さ(mm)約700キャスターなし材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)総耐荷重(kg)70
コクヨトレイザー(平行定規)
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色ナチュラル木目高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)MDF PVC貼り組立方法お客様組立材質(脚部)スチール 粉体塗装総耐荷重(kg)30
TRUSCOミニテーブル(デスクサイド型)
デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。
収納に便利な折りたたみ式です。
4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。
天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。
完成品でお届けします。
幅(mm)500奥行(mm)350高さ(mm)570~870トラスコ品番505-4532材質天板:メラミン化粧質量(kg)6.5キャスターあり最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×570~870材質(天板)メラミン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×570~870総耐荷重(kg)10(均等荷重)
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
1個
¥50,300税込¥55,330
翌日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
TRUSCOワークサポートスタンド
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付付属品こぼれ止め付材質スチール材質(本体)スチール材質(天板)スチールキャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
サカエ昇降傾斜作業台
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイトキャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450傾斜角度(°)(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)グリーン購入法適合取扱説明書(0.75MB)
サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。
LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m付属品ACアダプタ、取り扱い説明書寸法(mm)W670xD492xH8.5電源AC100V色温度90000K
1個
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷